カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(247)
  • CKD(14)
  • SMC(11)
  • omron(オムロン)(7)
  • テンパール工業(6)
  • KSフィルター(5)
  • ELPA(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 富士電機(3)
  • 河村電器産業(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • ATEN(2)
  • TRW(2)
  • EPSON(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p2e 6a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • 非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドア付)

    日東工業
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業

    非常用一次送り2回路付(ドアなし)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業

    太陽光+エコキュート+IH対応

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

    日東工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]

    日東工業
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 感震機能付+避雷器付 日東工業

    感震機能付+避雷器付

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付

    日東工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    ・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています
    用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業

    [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]

    日東工業
    42,980税込47,278
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    ホワイト色(N9.5)入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
  • [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業

    [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]

    日東工業
    46,980税込51,678
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    ホワイト色(N9.5)タイププラスチック製・ドア付入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
電源(制御機器)カテゴリ