カテゴリ

  • 農業・園芸資材(72)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(29)
  • タカギ(89)
  • カクダイ(87)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
  • CKD(65)
  • セフティー3(53)
  • グリーンライフ(48)
  • 岩崎製作所(40)
  • アイリスオーヤマ(39)
  • 永田製作所(30)
  • エスコ(29)
  • 麻場(22)
  • 三洋化成(21)
  • ミヤコ(21)
  • TOYOX(トヨックス)(19)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • 報商製作所(17)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • アウス(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sannsui」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ)

    ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-47
  • ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-72
  • ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

    GAONA(ガオナ)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-50
  • ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
  • ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-73
  • 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-76
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
    付属品バンド材質黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-23シャワー種類直射・噴霧
  • ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
  • シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) GAONA(ガオナ)

    シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15アズワン品番64-5154-87シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-15シャワー種類直射・噴霧
  • ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
    付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧
  • レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ)

    レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5154-86シャワー種類直射・噴霧
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)

    散水ノズル おしゃれ アンティーク

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
    用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    ◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口  ジョイント 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    ¥759税込¥835
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル シルクシャワー 水やり GAONA(ガオナ)

    散水ノズル シルクシャワー 水やり

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    ◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_。◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター

    GAONA(ガオナ)
    ¥649税込¥714
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。
    用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)

    散水ノズル おしゃれ アンティーク

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
    用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_
    用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥869税込¥956
    1個
    9日以内出荷
    ◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥799税込¥879
    1個
    9日以内出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリアセタール色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-74
  • 太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥649税込¥714
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。_x000D_。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。_x000D_。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥459税込¥505
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥689税込¥758
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂、鋼使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4

    GAONA(ガオナ)
    ¥759税込¥835
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル

    GAONA(ガオナ)
    ¥869税込¥956
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4 GAONA(ガオナ)

    逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥779税込¥857
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)
    用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ガオナ 大型ホースリール GAONA(ガオナ)

    ガオナ 大型ホースリール

    GAONA(ガオナ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    内径15ミリホースで約50m、内径18ミリホースで約30mを巻き取れます。 取っ手付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。
    用途屋外散水用の大型ホースドラムです。材質本体:鋼、管:鋼、黄銅
  • これカモ ベランダお掃除セット GAONA(ガオナ)

    これカモ ベランダお掃除セット

    GAONA(ガオナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    9日以内出荷
    水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
    材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)10アズワン品番64-5153-58
  • ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)

    GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
    適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
  • ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
    用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候