ボルトアンカー FBN2フィッシャー¥12,980~税込¥14,278~特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FAZ2フィッシャー¥7,398~税込¥8,138~
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー¥5,298~税込¥5,828~
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
電設資材用アンカー FCフィッシャー¥1,998~税込¥2,198~
1セット(25個)ほか
当日出荷
3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥43,978¥39,980