絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,461)
  • エスコ(6,298)
  • ノーブランド(2,586)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(698)
  • TRUSCO(696)
  • RS PRO(463)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(419)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • (299)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(140本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(95本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(130本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
539税込593
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
759税込835
1箱(225本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(110本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
軽天ビス マーベル軽天ビスマーベル(2件のレビュー)
529税込582
1箱(120本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
コーススレッドビス マーベルコーススレッドビスマーベル
1,998税込2,198
1箱(75本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
539税込593
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
小ネジ 皿頭 マーベル小ネジ 皿頭マーベル(1件のレビュー)
529税込582
1箱(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質タイプ皿頭表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)マーベル(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(75本)ほか
当日出荷
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(60本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!割れない!抜けない!腐らない!
ゼットプラグ(ケース入り) マーベルゼットプラグ(ケース入り)マーベル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30本)ほか
当日出荷
安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ボードリベッター マーベルボードリベッターマーベル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。全長(mm)240質量(g)520
ボードプラグ(フックタイプ) マーベルボードプラグ(フックタイプ)マーベル
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
Vショットアンカー マーベルVショットアンカーマーベル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
全長(mm)約30横幅(mm)11材質スチール製表面処理電気亜鉛メッキ
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個(30本)
当日出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本アズワン品番67-0418-17
ALCビス トラス マーベルALCビス トラスマーベル
799税込879
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS430表面処理サスガードSG頭部形状トラス
ゼットプラグ(カップ入り) マーベルゼットプラグ(カップ入り)マーベル
1,798税込1,978
1箱(100本)ほか
当日出荷
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
グリッパZ マーベルグリッパZマーベル
1,598税込1,758
1箱(25本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
ブラインドリベット マーベルブラインドリベットマーベル
3,798税込4,178
1箱(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
ボードアンカー マーベルボードアンカーマーベル
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入 マーベルステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
トラスタッピングビス 4×20 マーベルトラスタッピングビス 4×20マーベル
669税込736
1個
11日以内出荷
寸法(Φ×mm)Φ4×20入数100本
ステンタッピング 皿頭 マーベルステンタッピング 皿頭マーベル
689税込758
1箱(30本)ほか
3日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスタイプ皿頭頭部形状
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
ステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入 マーベルステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入 マーベルステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入 マーベルステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入 マーベルステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状
ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入 マーベルステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状
ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入 マーベルステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状
ボードプラグ フックタイプ マーベルボードプラグ フックタイプマーベル
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,698税込1,868
1個(25本)
当日出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本アズワン品番67-0418-18
ALCビス(トラス頭) ALCシリーズ マーベルALCビス(トラス頭) ALCシリーズマーベル
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじさびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本アズワン品番67-0418-02
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×75●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:15本アズワン品番67-0418-20
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個(20本)
13日以内出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×60●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:20本アズワン品番67-0418-19
ブラインドリベット<StSt> マーベルブラインドリベット<StSt>マーベル
22,980税込25,278
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷から28日以内出荷