絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(4)
- M3.5(2)
- M3.8(1)
- M4(13)
- M4.5(1)
- M5(4)
- M6(3)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- その他(10)
頭部形状

なべ(8)

トラス(1)

皿(10)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(13)
- SUS430(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(15)
- SWCH18A(1)
取付穴形状

十字穴(4)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- サテン仕上(1)
- ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,624)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(344)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る

ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(90本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(830本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(75本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!材質スチール直径(Φmm)(ビス)4ねじ径M4ドリル径(Φmm)9表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)欠品中石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9首長(mm)7本体長さ(mm)32
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状皿
ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状皿
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598~税込¥1,758~1箱(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12.5全長(mm)26適合ビス取付物+20mm以上使用ビス(mm)3~4
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981パック10日以内出荷トラスコ品番176-6081材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール全長L(mm)10.2頭部径(Φmm)9.6太さ(Φmm)4.8頭部丸頭胴部ストレート
イージーアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)4日以内出荷中空壁用です。特殊合成樹脂です。トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り材質特殊合成樹脂高さ(mm)42適合母材石膏ボード
ステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X19mm ナベ頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)19ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm ナベ頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状皿
ステンドリルビス Φ4X19mm 皿頭 40本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)19ねじ径Φ4頭部形状皿
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)