SUS カクW(M4大阪魂翌々日出荷
呼び径M4×13×0.8寸法d(mm)5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)13
タ-ンナットM4大阪魂翌々日出荷
呼び径M4寸法H(mm)10寸法L1(mm)17.5寸法S(mm)13+器材厚A寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)プレス:8.0、ドリル:8.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
スズコバBSロングキャップナットM4大阪魂翌々日出荷
寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
ピークGF30W(M4大阪魂9日以内出荷
PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術
(+)皿小ねじ小頭(M4D=7・M5D=9)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂¥9,798~税込¥10,778~
1箱(1500個)ほか
9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状皿小頭寸法c(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3