絞り込み
ブランド
  • 日本デコラックス
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(26,162)
  • エスコ(6,207)
  • ノーブランド(2,768)
  • 若井産業(759)
  • TRUSCO(692)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
  • RS PRO(466)
  • 廣杉計器(458)
  • サンコーテクノ(439)
  • OHSATO(大里)(436)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • 八幡ねじ(429)
  • WURTH ELEKTRONIK(413)
  • ヤマヒロ(322)
  • (303)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(260)
  • 日本パワーファスニング(247)
  • ダンドリビス(211)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)

    日本デコラックス(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

    日本デコラックス(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
  • EL360 ケミチューブ 日本デコラックス

    EL360 ケミチューブ

    日本デコラックス
    3,998税込4,398
    1本(360mL)
    当日出荷
    材質(主剤)変性ビニルエステル樹脂、(硬化剤)過酸化ベンゾイルグリーン購入法適合
  • ケミカルアンカーELLタイプ 日本デコラックス

    ケミカルアンカーELLタイプ

    日本デコラックス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱
    当日出荷
    セット内容ELL150カートリッジ×1本・ELLNノズル2×2本・アタッチメント×1本材質主剤:変性ビニルエステル樹脂・硬化剤アズワン品番64-8501-59
  • ケミチューブ GL430カートリッジ 日本デコラックス

    ケミチューブ GL430カートリッジ

    日本デコラックス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)
    材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
  • FPGガン 日本デコラックス

    FPGガン

    日本デコラックス
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです。EL360にも使用可能です。
  • FPNノズル 日本デコラックス

    FPNノズル

    日本デコラックス
    2,798税込3,078
    1セット(10本)
    当日出荷
    らせん構造により主剤、硬化剤を確実に混合できます。 ケミチューブGLシリーズ用 EL360にも使用可能です。
  • ELFフォルダ 日本デコラックス

    ELFフォルダ

    日本デコラックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430 日本デコラックス

    有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430

    日本デコラックス
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
    用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
  • GLFフォルダ2 日本デコラックス

    GLFフォルダ2

    日本デコラックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ

    日本デコラックス
    9,698税込10,668
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ 日本デコラックス

    ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ

    日本デコラックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    GL430専用のカートリッジフォルダです。
    トラスコ品番538-3199適合機種GL430専用
  • ケミチューブ専用 FPGガン 日本デコラックス

    ケミチューブ専用 FPGガン

    日本デコラックス
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです。
    トラスコ品番523-6259
  • ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用) 日本デコラックス

    ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用)

    日本デコラックス
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです
    仕様EL350N専用トラスコ品番349-4544
  • 無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ 日本デコラックス

    無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ

    日本デコラックス
    44,980税込49,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。
    用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。付属品ML480専用ノズルトラスコ品番369-9931セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本材質セメント全長(mm)345容量(mL)480容量(cm3)480
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)

    日本デコラックス
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • ケミカルアンカー ELLタイプ 日本デコラックス

    ケミカルアンカー ELLタイプ

    日本デコラックス
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番127-8497全長(mm)180外径(mm)23
  • 無機系カートリッジシステム mLタイプ mLGガン 日本デコラックス

    無機系カートリッジシステム mLタイプ mLGガン

    日本デコラックス
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    軽量で使いやすい手動ガンです。 トリガーを外すと吐出が止まります。
    仕様●全長(mm):465●ML480専用ガン●原産国:日本●コード番号:369-9933アズワン品番67-5620-37
  • ケミチューブ専用ミキシングノズル FPNノズル 日本デコラックス

    ケミチューブ専用ミキシングノズル FPNノズル

    日本デコラックス
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    らせん構造により主剤、硬化剤を確実に混合できます。
    トラスコ品番538-3201材質樹脂
  • ケミカルアンカー 日本デコラックス

    ケミカルアンカー

    日本デコラックス
    1,198税込1,318
    1本
    12日以内出荷
  • ELLNノズル2 日本デコラックス

    ELLNノズル2

    日本デコラックス
    2,898税込3,188
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合 できます。
    用途専用ミキシングノズル全長(mm)199外径(Φmm)(最大)24
  • FPTチューブ 日本デコラックス

    FPTチューブ

    日本デコラックス
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    ケミチューブGLで深い穴への施工の際に
  • エボロック GL430 日本デコラックス

    エボロック GL430

    日本デコラックス
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    容器をフォイルパック化することで廃棄物を85%以上削減できる、エポキシ樹脂を採用した環境配慮型カートリッジです。 優れた固着強度が得られ、水中施工も可能です。 カートリッジ容量は430cm3です