【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E)住友化学6日以内出荷
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他材質アクリル幅(mm)50~1000厚さ(mm)2・3・5色透明長さL(mm)50~2000比重1.19最高使用温度(℃)(連続)77公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2線膨張係数7.0 × 10 -5全光線透過率(%)92.6吸水率(%)(24時間)0.3切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工