六角溶接ナット 1A M12 パイロット付TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
タングレスインサートTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
テーパーワッシャ 三価白TRUSCO当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥43,978¥39,980