絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAC8(マックエイト)(2)
- OHSATO(大里)(1)
- RS PRO(5)
- THK(2)
- WARLON(2)
- エスコ(2)
- サンコーテクノ(2)
- 光(4)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(20)
- 岩田製作所(6)
- 東日本パワーファスニング(1)
- 若井産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
商品レビュー
- 以上(12)
- 以上(15)
- 以上(15)
- 以上(15)
価格
- 1,500円以下(24)
- 1,500-10,000円(19)
- 10,000-50,000円(10)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ねじ・ボルト・釘/素材 :「P90」の検索結果

キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90



ポリカ中空ボード
光(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から11日以内出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ジョイント用ポリカジョイナー I型
光(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
アクリワーロン
WARLON(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷から8日以内出荷和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質プリントフィルム、アクリル板(透明)タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥41,980税込¥46,1781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハルワーロン
WARLON¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥299税込¥3291袋当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 ナット
THK¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から3日以内出荷大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
P-PACK Aサラタッピング
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181パック(90個)3日以内出荷売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。4Φ×50mm。ネジ頭径:Φ8mm。入数:90本仕様個装梱包:プリスターパック、1個口