絞り込み
許容荷重(daN)
ストッパー
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・32
車輪タイプ
単輪
金具仕上
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
形状
自在車
ブランド
RIDING SPOT・TRUSCO・エスコ・ナンシン・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪

    ユーエイキャスター(14件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • アングル式ゴムキャスター TRUSCO

    アングル式ゴムキャスター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
  • アングルキャスター SA型 ユーエイキャスター

    アングルキャスター SA型

    ユーエイキャスター
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • アングル式ナイロンキャスター TRUSCO

    アングル式ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
  • 自在キャスター ゴム アングル ユーエイキャスター

    自在キャスター ゴム アングル

    ユーエイキャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[91.8]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ゴム アングルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
  • アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])90[61.2]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • アングル式、ゴム車 ナンシン

    アングル式、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    アングル式キャスター
    種別一般キャスター寸法d(mm)9キャスタータイプアングル式自在車キャスター
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    アングルへの取り付けが非常に簡単です。
  • タイダウンフック 2ケセット RIDING SPOT

    タイダウンフック 2ケセット

    RIDING SPOT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース 。内容量[数量]:2。備考:ハイエース専用
    備考ハイエース専用入数2
  • アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
  • アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付)材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)840材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー有許容荷重(daN[kgf])90[51.0]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
  • アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCO

    アングル式グレーゴムキャスター 自在

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状アングルタイプ、自在式材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)750材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー無許容荷重(daN[kgf])90[40.8]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
  • 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-119形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.52寸法d(mm)10全高(mm)124.5寸法a(mm)45耐荷重(kg)60ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)45×61寸法b(mm)61耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)20寸法f(mm)10取付ピッチ(mm)20×10×10×10材質(金具)スチール偏心(mm)30
  • 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-116形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.19寸法d(mm)9全高(mm)66寸法a(mm)30耐荷重(kg)40ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)30×48寸法b(mm)48耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)14寸法f(mm)9取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
  • 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28
  • 自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン(B入) SA型

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    18日以内出荷
    取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
    仕様アングル式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン(B入り)タイプアングル式、ダブルベアリングアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪ナイロン(B入)車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[30.6]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    12日以内出荷から23日以内出荷
    アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
アングル式キャスター