絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(1)
- 100(1)
許容荷重(daN)
- 58.8
- 30(3)
- 30.008(4)
- 35(1)
- 35.01(2)
- 39.2(2)
- 40(4)
- 40.011(2)
- 50(6)
- 50.014(3)
- 60(10)
- 60.017(5)
- 90(14)
- 90.025(8)
ストッパー
- あり(1)
材質(車輪)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 96(1)
車輪幅(mm)
- 25(2)
25
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
形状
- 自在車(2)
自在車
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
エスコ・TRUSCO
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(1)

100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-119形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.52寸法d(mm)10全高(mm)124.5寸法a(mm)45耐荷重(kg)60ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)45×61寸法b(mm)61耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)20寸法f(mm)10取付ピッチ(mm)20×10×10×10材質(金具)スチール偏心(mm)30