絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
許容荷重(daN)
- 50.014
- 30(3)
- 30.008(4)
- 35(1)
- 35.01(2)
- 39.2(2)
- 40(4)
- 40.011(2)
- 50(5)
- 58.8(2)
- 60(10)
- 60.017(4)
- 90(14)
- 90.025(6)
ストッパー
- あり(2)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(1)
取付高(mm)
- 65(1)
- 88(1)
- 96(1)
- 132(1)
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 32(1)
20・25・26・32
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
金具仕上
- 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- TRUSCO(2)
- ユーエイキャスター(1)
TRUSCO・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(1)
75(1)
100(1)

アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付)材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)840材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー有許容荷重(daN[kgf])90[51.0]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター