絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 65(7)
- 75(10)
- 100(10)
許容荷重(daN)
- 30(2)
- 30.008(3)
- 35.01(1)
- 40(3)
- 40.011(1)
- 50(4)
- 50.014(1)
- 60(8)
- 60.017(3)
- 90(10)
- 90.025(6)
ストッパー
- あり(7)
- なし(6)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(1)
- ゴム(7)
- ナイロン(3)
取付高(mm)
- 65(4)
- 88(7)
- 96(10)
- 132(10)
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 21(2)
- 25(8)
- 26(2)
- 27(2)
- 32(10)
20・21・25・26・27・32
車輪タイプ
単輪(10)
単輪
形状
- 自在車(9)
自在車
金具仕上
- 三価ユニクロ(13)
三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- ナンシン(1)
- RIDING SPOT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(7)
75(10)
100(10)

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター SA型
ユーエイキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
自在キャスター ゴム アングル
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[91.8]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ゴム アングルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])90[61.2]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン(B入) SA型
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。仕様アングル式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン(B入り)タイプアングル式、ダブルベアリングアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪ナイロン(B入)車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[30.6]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター