カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40
- 25(25)
- 32(28)
- 38(43)
- 50(461)
- 60(63)
- 63(23)
- 65(315)
- 75(584)
- 80(53)
- 100(853)
- 125(417)
- 127(25)
- 130(295)
- 150(744)
- 152(25)
- 180(27)
- 200(400)
- 250(81)
- 300(35)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 30×30(2)
- 38×38(7)
- 44×30(1)
- 46.5×46.5(4)
- 51×31(11)
- 54×37(1)
- 55×38(2)
- 55×55(1)
- 78×78(1)
- 94×45×34(1)
- その他(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(10)
- エラストマー(2)
- ゴム(7)
- ナイロン(41)
- 樹脂(13)
- 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
- あり(17)
- なし(52)
許容荷重(daN)
- 15(1)
- 20(7)
- 25(4)
- 30(18)
- 34.3(1)
- 35(1)
- 39.2(17)
- 40(7)
- 49(3)
- 50(3)
- 70(2)
- 78.4(2)
- 196(2)
- 200(2)
取付高(mm)
- 44(1)
- 45(2)
- 49(6)
- 51.5(4)
- 52(4)
- 53(1)
- 54(5)
- 54.5(2)
- 55(14)
- 56(7)
- 57(2)
- 58(12)
- 58.5(2)
- 59(1)
- 60(13)
- 71(1)
44・45・49・51.5・52・53・54・54.5・55・56・57・58・58.5・59・60・71
車輪タイプ
ボール車輪(4)
単輪(27)
双輪(27)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 16(4)
- 17(6)
- 18(6)
- 20(2)
- 21(2)
- 25(4)
- 35(1)
- 39(2)
- 40(4)
- 40.5(2)
- 41(3)
- 41.5(17)
- 42(5)
- 44(5)
16・17・18・20・21・25・35・39・40・40.5・41・41.5・42・44
金具仕上
- クロームメッキ(12)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価ユニクロ(3)
- 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(12)
- 栃木屋(11)
- 東信製作所(10)
- エスコ(9)
- ナンシン(9)
- 東海キャスター(8)
- 内村製作所(8)
- ユーエイキャスター(6)
- ハーフェレ(4)
- 東海(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SAMSONG(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
ハンマーキャスター・栃木屋・東信製作所・エスコ・ナンシン・東海キャスター・内村製作所・ユーエイキャスター・ハーフェレ・東海・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・TRUSCO・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(23件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529税込¥5821個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。形状自在車S型式405 15P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)
東信製作所(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン(3件のレビュー)¥269税込¥2961個翌日出荷から7日以内出荷双輪デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥639税込¥7031個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
405P・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在型式405P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター NS型
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式 自在ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥579税込¥6371個8日以内出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥969税込¥1,0661個当日出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個6日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥129税込¥1421個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。トラスコ品番206-4031質量(g)140材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥269税込¥2961個当日出荷一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター