絞り込み
ねじの呼び
  • M20(2)
  • M22(1)
材質
  • その他(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SNB7(1)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(3)
長さ(mm)
  • 75
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(3)
六角
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • HI-LEAD(2)
大阪魂・HI-LEAD
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角ボルト :「SNB7」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
  • snb7 六角ボルト
  • ボルト snb7
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M20(2)
M22(1)
  • 六角ボルト (SNB7) 大阪魂

    六角ボルト (SNB7)

    大阪魂
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質SNB7頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,598税込3,958
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト