絞り込み
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
表面処理
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 日産ネジ(39)
- 大阪魂(13)
- TRUSCO(11)
- エスコ(10)
- 互省製作所(9)
- 東工舎金属製作所(3)
- コノエ(2)
- フルシダー(2)
- 大阪コネクター製造(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(1)
鉄すべて(2)
鉄SCM435(1)

配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)寸法L(mm)61袋入数(個)1寸法t(mm)3寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45ねじの呼びR1/16"