絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- M2(211)
- M3(767)
- M4(786)
- M5(746)
- M6(836)
- M8(783)
- M10(759)
- M12(701)
- M14(363)
- M16(604)
- M18(283)
- M20(465)
- M22(280)
- M24(299)
- M27(151)
- M30(209)
- M33(115)
- M36(131)
- その他(125)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 2(1)
- 2.7(5)
- 2.8(2)
- 2.9(2)
- 3.6(1)
- 3.65(3)
- 4.15(2)
- 4.18(3)
- 4.19(3)
- 4.4(1)
- 5(27)
- 5.2(5)
- 5.3(23)
- 5.5(2)
- 5.8(6)
- 6(14)
- 6.15(4)
- 6.5(18)
- 7.5(33)
- その他(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(36)
- SUS303(5)
- SUS304(27)
- SUS316L(1)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(31)
- ABS(2)
- PBT(1)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ジュラコン(R)(10)
- ナイロン(5)
- ファイバー(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- 燐青銅(8)
- 鉄(65)
- 黄銅(真鍮)(37)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.3(7)
- 0.5(81)
- 0.6(27)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 2(5)
- 5(1)
- その他(2)
内径(Φmm)
- 2.0(1)
- 2.3(1)
- 2.6(2)
- 2.65(1)
- 2.7(30)
- 2.8(38)
- 2.9(25)
- -(2)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(25)

シール座金(5)

セットワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(75)

歯付き座金(5)
ばね座金(スプリングワッシャー)・シール座金・セットワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(8)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- クロニッケル(3)
- クロメート(5)
- クローム(7)
- スズコバルト(4)
- ニッケル(33)
- パーカー(1)
- ユニクロ(9)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒ニッケル(3)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(124)
- 廣杉計器(40)
- TRUSCO(7)
- 大陽ステンレススプリング(5)
- サンワ・アイ(5)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケミス(2)
- 八幡ねじ(2)
- Aratas(旧:omron)(1)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・サンワ・アイ・T.SIN(テイシン電機)・MAC8(マックエイト)・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・八幡ねじ・Aratas(旧:omron)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥159税込¥1751袋(50枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥859税込¥9451パック(1000個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥879税込¥9671パック(600個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(10000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
スプリングワッシャー(鉄/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥599税込¥6591パック(600個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー表面処理クロメート
平ワッシャー(鉄/クロメート)
大阪魂(17件のレビュー)¥559税込¥6151パック(1000個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質鉄/クロメート材質/仕上鉄/クロメート種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理クロメート
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1000個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質リン青銅材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00
廣杉計器(6件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト