絞り込み
ねじの呼び
- 3/16
- M2(95)
- M2.6(106)
- M3(304)
- M3.5(74)
- M4(381)
- M5(391)
- M6(507)
- M8(547)
- M10(567)
- M12(520)
- M14(308)
- M16(466)
- M18(248)
- M20(373)
- M22(234)
- M24(241)
- M27(129)
- M30(171)
- M33(97)
- M36(106)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 5.5(1)
- 16(6)
材質
- 鉄(5)
厚さ(mm)
- 1.6(5)
内径(Φmm)
- 5.5(5)
種類

平座金(ワッシャー)(5)
平座金(ワッシャー)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- パーカー(1)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・クロメート・ニッケル・パーカー・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(6)
大阪魂
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません