カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(335)
- SUS304(177)
- SUS310S(77)
- SUS316(12)
- SUS316L(28)
- チタン(21)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(11)
- 燐青銅(27)
- 鉄すべて(817)
- S45C(75)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(47)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(30)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(141)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(123)
- クローム(21)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(78)
- パーカー(27)
- ユニクロ(167)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(158)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(22)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,998)
- エスコ(313)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(58)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(40)
- オチアイ(19)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 廣杉計器(9)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- BEAVER(ビーバー)(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Hutchinson・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・廣杉計器・由良産商・JAPPY・南電機・RMSレアメタルスクリュー・BEAVER(ビーバー)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・NBK(鍋屋バイテック会社)・岩田製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識

SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のばね座金です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥335~税込¥369~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(200個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール
RS PRO(1件のレビュー)¥88税込¥971袋(100個)当日出荷仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = スプリング内径 = 10.2mm外径 = 16mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 2.5mmBZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
丸ワッシャー 特寸(SUS316)(パック品)
大阪魂¥469税込¥5161パック(2個)当日出荷材質SUS316厚さ(mm)3種類丸ワッシャー内径(Φmm)6.5呼び寸法M6.5外径(Φmm)30内径公差(mm)+0.3
丸ワッシャー JIS小形(SUS316)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(8個)当日出荷材質SUS316種類丸ワッシャー呼び寸法5外径D(Φmm)10寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.5寸法d(Φmm)5.5
歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷材質鉄歯数8種類歯付き座金 内歯形寸法t(mm)0.45表面処理ニッケル厚さt(mm)0.45
MDSサラバネ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(12個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。