カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(339)
- SUS304(180)
- SUS310S(77)
- SUS316(12)
- SUS316L(28)
- チタン(21)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(11)
- 燐青銅(27)
- 鉄すべて(820)
- S45C(75)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(29)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(141)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(124)
- クローム(22)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(79)
- パーカー(27)
- ユニクロ(167)
- 溶融亜鉛メッキ(9)
- 生地/未処理(156)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(22)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- BEAVER(ビーバー)(7)
- Hutchinson(94)
- JAPPY(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- OHSATO(大里)(42)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- TRUSCO(58)
- エスコ(313)
- オチアイ(18)
- コノエ(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- 八幡ねじ(53)
- 南電機(8)
- 大阪魂(1,995)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- 岩田製作所(4)
- 廣杉計器(14)
- 由良産商(9)
- ブランドをもっと見る
BEAVER(ビーバー)・Hutchinson・JAPPY・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・TRUSCO・エスコ・オチアイ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・南電機・大阪魂・大陽ステンレススプリング・岩田製作所・廣杉計器・由良産商・ブランドをもっと見る

ステン スプリングワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。材質ステンレス(SUS304)
ばね座金 生地
八幡ねじ¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入ったばね座金です。用途緩み止め用のワッシャーです。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
コノエ¥799~税込¥879~1パック(260個)ほか当日出荷から3日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質ステンレス種類丸ワッシャー
3分丸(平)ワッシャーSUS
JAPPY¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質鉄種類平ワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋¥8税込¥91個7日以内出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金厚さt(mm)0.8難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
3分丸(平)ワッシャー
JAPPY¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
座金 6mm用ユニクロ平座
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(200個)当日出荷厚さ(mm)1.2高さ(mm)-内径(Φmm)6.5外径(Φmm)25.0表面処理ユニクロねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
スプリングワッシャー(チタン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(9本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
M20 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-20材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM20種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4枚)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
3分スプリングワッシャー
JAPPY¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥459~税込¥505~1パック(2個)ほか当日出荷内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形