カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(335)
- SUS304(177)
- SUS310S(77)
- SUS316(12)
- SUS316L(28)
- チタン(21)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(11)
- 燐青銅(26)
- 鉄すべて(817)
- S45C(75)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(47)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(30)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(141)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(124)
- クローム(21)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(78)
- パーカー(27)
- ユニクロ(167)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(156)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(22)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,995)
- エスコ(313)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(58)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(42)
- オチアイ(18)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 廣杉計器(10)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- BEAVER(ビーバー)(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Hutchinson・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・廣杉計器・由良産商・JAPPY・南電機・RMSレアメタルスクリュー・BEAVER(ビーバー)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・NBK(鍋屋バイテック会社)・岩田製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識

MDSサラバネ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(24個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥250~税込¥275~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
平座金 RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) 平ワッシャー BW-0000-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー JIS小形(SUS316)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(8個)当日出荷材質SUS316種類丸ワッシャー呼び寸法5外径D(Φmm)10寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.5寸法d(Φmm)5.5
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類皿ばね座金表面処理生地
M16 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
木材用平ワッシャー (ステンレス製)
エスコ¥380税込¥4181袋(4枚)翌々日出荷入数:4枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。材質ステンレス (SUS304)呼びM12内径×外径×厚さ(mm)12×37×3
平ワッシャー (ISO/ステンレス製)
エスコ¥310税込¥3411袋(100枚)翌々日出荷入数:100枚。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8種類平ワッシャー内径(Φmm)4.3呼びM4外径(Φmm)9
SUS304 ナイロンコーティングW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69~税込¥76~1パック(4枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4枚)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応























![M18 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796507-250806-02.jpg)






![M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504886-250806-02.jpg)