カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(334)
- SUS304(177)
- SUS310S(76)
- SUS316(12)
- SUS316L(28)
- チタン(21)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(11)
- 燐青銅(27)
- 鉄すべて(816)
- S45C(75)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(47)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(30)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(141)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(123)
- クローム(21)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(78)
- パーカー(27)
- ユニクロ(166)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(158)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(22)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,998)
- エスコ(313)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(58)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(40)
- オチアイ(19)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 廣杉計器(9)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- BEAVER(ビーバー)(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Hutchinson・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・廣杉計器・由良産商・JAPPY・南電機・RMSレアメタルスクリュー・BEAVER(ビーバー)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・NBK(鍋屋バイテック会社)・岩田製作所・ブランドをもっと見る

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
スプリングワッシャー(三価クロメート)
TRUSCO¥619税込¥6811パック(14個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋¥8税込¥91個7日以内出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金厚さt(mm)0.8難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥150~税込¥165~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥92~税込¥101~1パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1缶(90個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
ステンレス平ワッシャーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥59~税込¥65~1パック(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥59~税込¥65~1パック(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4














![M12 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504712-250806-02.jpg)













![M 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504904-250806-02.jpg)