カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(308)
- SUS304(154)
- SUS310S(77)
- SUS316(8)
- SUS316L(28)
- チタン(19)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(8)
- 燐青銅(26)
- 鉄すべて(769)
- S45C(57)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(24)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(139)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(124)
- クローム(21)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(77)
- パーカー(27)
- ユニクロ(160)
- 溶融亜鉛メッキ(8)
- 生地/未処理(155)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,993)
- エスコ(242)
- TRUSCO(58)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(42)
- オチアイ(17)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- 廣杉計器(8)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- 岩田製作所(4)
- NOK(4)
- 共立電機(4)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・JAPPY・南電機・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・岩田製作所・NOK・共立電機・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ)
大阪魂(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー
ユニクロ スプリングワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(46個)ほか当日出荷スチール製 ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロ
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ユニクロ)
大阪魂(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理ユニクロ
ST平ワッシャー(SUS304)
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50個)ほか当日出荷材質SUS304種類平ワッシャー寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上ニッケル鍍金種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理ニッケル鍍金
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥259~税込¥285~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(55個)ほか当日出荷材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥39~税込¥43~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥150~税込¥165~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(1個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)14呼び寸法M12外径(Φmm)60表面処理ユニクロ
スプリングワッシャー(燐青銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類スプリングワッシャー表面処理ニッケル鍍金
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥59~税込¥65~1パック(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(14個)ほか当日出荷から5日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ

























![M 3 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/225枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50526595-180221-02.jpg)