カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(308)
- SUS304(154)
- SUS310S(77)
- SUS316(8)
- SUS316L(28)
- チタン(19)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(8)
- 燐青銅(26)
- 鉄すべて(769)
- S45C(57)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(24)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(139)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(124)
- クローム(21)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(77)
- パーカー(27)
- ユニクロ(160)
- 溶融亜鉛メッキ(8)
- 生地/未処理(155)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,993)
- エスコ(242)
- TRUSCO(58)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(42)
- オチアイ(17)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- 廣杉計器(8)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- 岩田製作所(4)
- NOK(4)
- 共立電機(4)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・JAPPY・南電機・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・岩田製作所・NOK・共立電機・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る

ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(23本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(28個)ほか当日出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。用途高強度ボルト用ワッシャーに。
3分丸(平)ワッシャー
JAPPY¥999税込¥1,0991袋(100個)欠品中ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
TRUSCO¥729~税込¥802~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき種類スプリングワッシャー
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4
座金 6mm用ユニクロ平座
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(200個)当日出荷厚さ(mm)1.2高さ(mm)-内径(Φmm)6.5外径(Φmm)25.0表面処理ユニクロねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥59~税込¥65~1パック(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質鉄種類平ワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平ワッシャーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋¥8税込¥91個7日以内出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金厚さt(mm)0.8難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(4枚)翌々日出荷強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止。板や布地の穴堀り補強。垂直面への仮止め・落下防止用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥649~税込¥714~1パック(4枚)当日出荷から翌々日出荷四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。用途各種締結に。材質ステンレス種類テーパワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1パック(4枚)当日出荷四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類テーパワッシャー
ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
ユニクロ スプリングワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
ばね座金 生地
八幡ねじ¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入ったばね座金です。用途緩み止め用のワッシャーです。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(340個)ほか当日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
3分スプリングワッシャー
JAPPY¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC




















![M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504782-250806-02.jpg)











![M 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504904-250806-02.jpg)