絞り込み
ブランド
  • ホシモト(6)
  • 大阪魂(5)
  • ラクテム(2)
  • 丸エム製作所(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M3(37)
  • M4(71)
  • M5(60)
  • M6(44)
  • M10(2)
  • M12(4)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS303(1)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クローム(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クローム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(37)
M4(71)
M5(60)
M6(44)
M8
M10(2)
M12(4)
ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭) ホシモトローレットビス(マイナス頭)ホシモト
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
646税込711
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
646税込711
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プッシュインラバ-ナット 大阪魂プッシュインラバ-ナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
14,490税込15,939
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂クロ-ムECO-BSケショウビスP=N大阪魂
1,134税込1,247
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
SUSケショウビスP=N 大阪魂SUSケショウビスP=N大阪魂
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
寸法t(mm)2
化粧ナット(貫通・黒(Kー5(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー5(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(6個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
プロネジソフト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂プロネジソフト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
769税込846
1パック(1個)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
樹脂ローレットビス ホシモト樹脂ローレットビスホシモト
499税込549
1個
7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキ寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)18寸法D3(Φmm)16寸法M(mm)8ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)13寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5(Φmm)16
つまみねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら