絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • 丸エム製作所(1)
  • ホシモト(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 6(50)
  • 7(12)
  • 8(55)
  • 9(24)
  • 10(77)
  • 12(69)
  • 14(22)
  • 15(48)
  • 16(46)
  • 17(14)
  • 18(31)
  • 19(14)
  • 20(46)
  • 21(14)
  • 22(20)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 27(17)
  • 28(25)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS310S(1)
  • (2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(2)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(2)
M10(1)
M12(1)
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
9,530税込10,483
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL2 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプL-2呼び径M6寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
BS アンティークネジ(-)マル 大阪魂BS アンティークネジ(-)マル大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL2 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプL-2呼び径M6寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法b(mm)2寸法d1(mm)19寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6
黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6
つまみねじ