絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • 大丸鋲螺製作所(4)
  • ラクテム(2)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M5(15)
  • M6(2)
長さ(mm)
  • 9
  • 6(50)
  • 7(12)
  • 8(55)
  • 10(77)
  • 12(69)
  • 14(22)
  • 15(48)
  • 16(46)
  • 17(14)
  • 18(31)
  • 19(14)
  • 20(46)
  • 21(14)
  • 22(20)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 27(17)
  • 28(25)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SWCH(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(13)
表面処理
  • 3価ホワイト(8)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(15)
M6(2)
白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
488税込537
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
488税込537
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
SUS シロユリヤ N-2 大阪魂SUS シロユリヤ N-2大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO3シロ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
SUS <クロ>ユリヤN-2 大阪魂SUS <クロ>ユリヤN-2大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
SUS ナイロンケショウネジNO3クロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO3クロ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
8,598税込9,458
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
8,598税込9,458
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法b(mm)0.7寸法d1(mm)13寸法H1(mm)1
つまみねじ