絞り込み
ねじの呼び
- M10(76)
- M12(16)
- M14(39)
- M16(31)
- M18(11)
- M20(10)
- M22(11)
- M24(2)
- M27(1)
- M30(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0.4(20)
- 0.45(56山)(24)
- 0.5(25)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(31)
- 0.8(29)
- 0.9(28山)(11)
- 1(60)
- 1.05(24山)(15)
- 1.25(143)
- 1.27(20山)(19)
- 1.75(83)
- 2(57)
- 2.11(12山)(10)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(42)
- 3(29)
- 3.5(11)
- 4(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(19)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(121)
- S45C(38)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(12)
- 3価ホワイト(15)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(21)
- クローム(11)
- ニッケル(14)
- ノンクローム(1)
- パシペート(2)
- パーカー(11)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(1)
二面幅(mm)
- 14(20)
- 16(2)
- 17(33)
- 17.77(2)
- 22(19)
- 24(19)
- 27(11)
- 30(10)
- 32(11)
ねじ山種類
- メートル並目(49)
- メートル細目(66)
メートル並目・メートル細目
厚さ(mm)
- 8(52)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(19)
- 13(19)
- 15(11)
- 16(10)
- 18(11)
- 19(1)
8・9・10・11・13・15・16・18・19
規格
- 1種(2)
- 2種(126)
- その他(1)
1種・2種・その他
ブランド
- 大阪魂(132)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 由良産商(4)
- ラクテム(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・由良産商・ラクテム・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(76)
M12(16)
M14(39)
M16(31)
M18(11)
M20(10)
M22(11)
M24(2)
M27(1)
M30(1)

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥589~税込¥648~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥460税込¥5061個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥599~税込¥659~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10個)当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(15個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M10仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥649税込¥7141パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥515~税込¥567~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種 その他細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)3日以内出荷ねじの呼び寸法M12材質鉄ねじピッチ1.5規格2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998税込¥10,9981セット(250個)当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥479~税込¥527~1パック(4個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質鉄規格2種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥479~税込¥527~1パック(5個)ほか4日以内出荷ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。強度A2-100表面処理パシペート公差6H







![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)