絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 1/4(14)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(14)
- M2.3(20)
- M2.5(18)
- M2.6(19)
- M3(32)
- M4(43)
- M5(41)
- M6(57)
- M8(112)
- M10(128)
- M12(159)
- M14(73)
- M16(86)
- M18(36)
- M20(50)
- M22(36)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(23)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(19)
- S45C(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(7)
- 黒亜鉛(1)
二面幅(mm)
- 36(16)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
厚さ(mm)
- 19(17)
- 36(1)
19・36
規格
- 1種(2)
- 2種(21)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(24)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 岩田製作所(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・岩田製作所・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(43)
M5(41)
M6(57)
M8(112)
M10(128)
M12(159)
M14(73)
M16(86)
M20(50)
M22(36)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥11,980税込¥13,1781セット(25個)当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥2,398~税込¥2,638~1パック(2個)ほか4日以内出荷ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めKナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥44,980税込¥49,4781セット(25個)当日出荷から30日以内出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入