絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/4(14)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(14)
- M2.3(20)
- M2.5(18)
- M2.6(20)
- M3(32)
- M4(44)
- M5(41)
- M8(113)
- M10(131)
- M12(162)
- M14(74)
- M16(88)
- M18(36)
- M20(50)
- M22(36)
- M24(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(45)
材質
- その他(1)
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(12)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(26)
- S45C(9)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- その他(1)
- クロメート(4)
- クローム(4)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(1)
- パシペート(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
二面幅(mm)
- 10(37)
- 11.05(2)
- 12.3(1)
- 12.5(2)
- 13(1)
ねじ山種類
- メートル並目(19)
メートル並目
厚さ(mm)
- 5(31)
- 6(1)
- 9(1)
- 10.5(1)
5・6・9・10.5
規格
- 1種(1)
- 2種(32)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 由良産商(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 八幡ねじ(2)
- ラクテム(2)
- TRUSCO(1)
- 廣杉計器(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・KFC(ケー・エフ・シー)・八幡ねじ・ラクテム・TRUSCO・廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(44)
M5(41)
M6
M8(113)
M10(131)
M12(162)
M14(74)
M16(88)
M20(50)
M22(36)
ねじの呼びをもっと見る

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥373税込¥4101個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥373税込¥4101個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(34個)当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
PEEKナット
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷から翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥649税込¥7141パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109税込¥1201個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥589~税込¥648~1パック(20個)ほか4日以内出荷ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
POPナット(ヘキサ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
3カ-W EロックN(CAPツキ6カク
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
PVDFナット
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。強度A2-100表面処理パシペート公差6H
ワッシャー付Kナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥79,980税込¥87,9781セット(800個)当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入
ゆるみ止めKナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥45,980税込¥50,5781セット(1000個)当日出荷から30日以内出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入