絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(147)
- SUS304(69)
- SUS310S(8)
- SUS316(13)
- SUS316L(16)
- SUS403(7)
- チタン(10)
- ニッケル合金(3)
- 樹脂すべて(23)
- PEEK(4)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(586)
- S45C(176)
- SCM435(7)
- SWRM(5)
- インコネル(5)
- 黄銅(真鍮)(52)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(45)
- 0.5(124)
- 0.6(38)
- 0.7(36山)(128)
- 0.8(143)
- 1(232)
- 1.25(287)
- 1.27(20山)(36)
- 1.41(18山)(38)
- 1.5(350)
- 1.58(16山)(66)
- 1.75(199)
- 2(268)
- 2.11(12山)(52)
- 2.3(11山)(42)
- 2.5(187)
- 3(143)
- 3.5(85)
- 4(46)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(36)
- 3価ホワイト(54)
- その他(3)
- クロメート(96)
- クローム(38)
- ステンコート(7)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(18)
- ニッケル(52)
- パーカー(36)
- ユニクロ(85)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(135)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 黒亜鉛(30)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・65・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
2・2.4・3.2・4・5・6.5・8・10・11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・34・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(670)
- エスコ(57)
- TRUSCO(31)
- OHSATO(大里)(18)
- 八幡ねじ(17)
- コノエ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 廣杉計器(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 若井産業(3)
- 南電機(3)
- ボサード(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 由良産商(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・八幡ねじ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JAPPY・ケミカルスクリュー・RMSレアメタルスクリュー・廣杉計器・池田金属工業・冨士精密・若井産業・南電機・ボサード・MAC8(マックエイト)・由良産商・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
六角ナット(1種)(細目)(S45C/クローム)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C規格1種表面処理クロームねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種)(極細)(S45C/生地)
大阪魂¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷材質S45C厚さ(mm)34ねじピッチ1.5規格1種寸法S(mm)65表面処理生地寸法m(mm)34二面幅S(mm)65ねじの呼びM42

























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686886-171018-02.jpg)