絞り込み
ねじの呼び
- M10(67)
- M12(13)
- W3/8(13)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(12)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(75)
- S45C(9)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(7)
- 1.25(17)
- 1.5(56)
- 1.58(16山)(13)
- 1.75(11)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(10)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(13)
- クローム(6)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(1)
- パーカー(4)
- ユニクロ(12)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- ウィット(13)
- メートル並目(29)
- メートル細目(23)
二面幅(mm)
- 17
- 4.5(14)
- 5(15)
- 5.5(38)
- 7(35)
- 8(42)
- 10(66)
- 13(72)
- 19(95)
- 22(60)
- 24(76)
- 27(43)
- 30(80)
- 32(66)
- 36(64)
- 41(31)
- 46(49)
- 50(21)
- 55(23)
- 60(17)
- 二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 6(75)
- 7(13)
6・7
規格
- 3種(91)
3種
ブランド
- 大阪魂(90)
- 八幡ねじ(11)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(67)
M12(13)
W3/8(13)

六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥799税込¥8791パック(45個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥489税込¥5381パック(13個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥829税込¥9121パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(15個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥479税込¥5271パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄(または標準)規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(50個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(17個)当日出荷から4日以内出荷●小口のパック売りです材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ブラックねじ山種類メートル細目
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ナット3種強度区分4T
六角ナット 3種 ウィット(SUS316)
大阪魂¥609税込¥6701個当日出荷材質SUS316厚さ(mm)6ねじの呼び寸法W3/8規格3種山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17寸法m(mm)6二面幅S(mm)17ねじ山種類ウィット
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(8個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(8個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(5個)翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(8個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 三価クロメート
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(8個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 六価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥145税込¥1601パック(8個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(8個)当日出荷から3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691セット(2個×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷一般的なナットより厚みが薄いタイプです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット3種入数(個)2