絞り込み
ねじの呼び
- M14(49)
- M16(4)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(7)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(42)
- S45C(9)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.5(16)
- 2(42)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(5)
- その他(1)
- クロメート(7)
- クローム(1)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(4)
- パーカー(2)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
- メートル細目(16)
二面幅(mm)
- 22
- 5(15)
- 5.5(38)
- 6(14)
- 7(35)
- 8(42)
- 10(66)
- 13(71)
- 17(104)
- 19(95)
- 24(75)
- 27(42)
- 30(79)
- 32(66)
- 36(64)
- 41(31)
- 46(48)
- 50(21)
- 55(23)
- 60(16)
- 二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 8(47)
- 10(4)
8・10
規格
- 3種(53)
3種
ブランド
- 大阪魂(52)
- 八幡ねじ(6)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M14(49)
M16(4)

六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(14個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥165税込¥1821パック(4個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 三種 三価クロメート
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(4個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種
八幡ねじ¥155税込¥1711パック(4個)当日出荷から3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥51,810税込¥56,9911ケース(2000本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥60,540税込¥66,5941ケース(2000本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥36,670税込¥40,3371ケース(2000本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応