絞り込み
ねじの呼び
- M14(50)
- M16(47)
- M20(2)
- M24(18)
- M27(13)
- M30(15)
- M33(6)
- M36(4)
- M42(1)
- M45(1)
- M48(2)
- M52(1)
- M56(1)
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(11)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- SUS403(2)
- チタン(1)
- 鉄すべて(80)
- S45C(26)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2
- 0.4(17)
- 0.45(56山)(17)
- 0.5(60)
- 0.6(16)
- 0.7(36山)(47)
- 0.75(12)
- 0.8(49)
- 1(102)
- 1.25(136)
- 1.5(147)
- 1.58(16山)(13)
- 1.75(51)
- 1.81(14山)(21)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(67)
- 3(65)
- 3.5(48)
- 4(34)
- 4.5(14)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(11)
- 6価クロメート(1)
- その他(1)
- クロメート(12)
- クローム(5)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(1)
- パーカー(6)
- ユニクロ(10)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(38)
- メートル細目(28)
二面幅(mm)
- 19(11)
- 22(42)
- 24(51)
- 30(1)
- 32(1)
- 36(17)
- 41(13)
- 46(14)
- 50(6)
- 65(1)
- 75(2)
19・22・24・30・32・36・41・46・50・65・75
厚さ(mm)
- 8(46)
- 10(42)
- 14(18)
- 16(13)
- 18(14)
- 20(6)
- 25(1)
- 29(2)
8・10・14・16・18・20・25・29
規格
- 3種(101)
3種
ブランド
- 大阪魂(105)
- 八幡ねじ(9)
- TRUSCO(3)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M14(50)
M16(47)
M20(2)
M24(18)
M27(13)
M30(15)
M33(6)
M36(4)
M48(2)
M56(1)

ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(6個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥479税込¥5271パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄(または標準)規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(12個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(4個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥165~税込¥182~1パック(4個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 三種 三価クロメート
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(4個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 六価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥185税込¥2041パック(4個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種
八幡ねじ¥155税込¥1711パック(4個)当日出荷から3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応