絞り込み
機能
耐切創・耐突刺(4)
耐摩耗性(3)
耐熱(4)
防水・撥水(1)
静電気防止(1)
耐切創性
- レベル4(1)
- レベルB(1)
- レベルC(1)
- レベルD(1)
- レベルE(1)
入数
- 1(3)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
サイズ
- L(3)
- LL(4)
- M(4)
- S(4)
材質
- ケブラー・アラミド(4)
- ステンレス(1)
- ポリエステル(1)
ケブラー・アラミド・ステンレス・ポリエステル
ゲージ数
10(2)
13(1)
15(1)
10・13・15
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 23.8(1)
- 24(1)
- 24.5~28.5(1)
- 26~29.5(1)
- 26.3(1)
19.6~24.8・23.8・24・24.5~28.5・26~29.5・26.3
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(3)
- TRUSCO(2)
- おたふく手袋(6)
- アズワン(2)
- アトム(16)
- エスコ(34)
- ハネウェル(3)
- ホーケン(2)
- マックス[手袋](2)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
- 丸和ケミカル(1)
- 吉野(2)
- 大中産業(1)
- 赤尾(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「機能」から絞り込む

耐切創・耐突刺(4)

耐摩耗性(3)

耐熱(4)

防水・撥水(1)

静電気防止(1)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658
アンセル¥719~税込¥791~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600
アンセル¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥999~税込¥1,099~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999










![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)