絞り込み
エコロジープロダクト

SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2パック)ほか当日出荷から91日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1パック(300個)ほか3日以内出荷から46日以内出荷様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。 凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥11,980~税込¥13,178~1パック(500個)ほか6日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
エアーガン用プラグ
栗田製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。ハイカプラシリーズに接続可能です。用途ホース接続口G1/4のエア工具などに。トラスコ品番820-2446材質快削鋼(SUM23)接続口径メスG1/4全長(mm)31表面処理クロームメッキプラグハイカプラ用
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,498~税込¥10,448~1パック(600個)ほか3日以内出荷から46日以内出荷ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「袋ナットキャップ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2パック)6日以内出荷ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2パック)ほか6日以内出荷から61日以内出荷取り外しが簡単な舌付きプラグです。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「差し込みプラグ Iシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥10,980~税込¥12,078~1パック(750個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷穴形状に差し込んで使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「管用引裂きキャップ Yシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥8,998~税込¥9,898~1パック(400個)ほか6日以内出荷タブが付いていることにより取り外しが簡単です。 ねじ部を保護します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥12,980~税込¥14,278~1パック(150個)ほか5日以内出荷から46日以内出荷ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥12,980~税込¥14,278~1パック(300個)ほか6日以内出荷から44日以内出荷ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。材質H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ・プラグ Dシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2パック)ほか6日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥8,998~税込¥9,898~1セット(3パック)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ねじ部の外径に差し込んで保護します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷包装業務向ホットメルト塗布器です。トラスコ品番551-0203品名ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグRoHS指令(10物質対応)対応