絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
ゴム(2)
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(1)
ステンレスSUS430(1)
樹脂すべて(49)
樹脂ABS(11)
樹脂ナイロン(32)
樹脂ポリアセタール(1)
樹脂ポリエチレン(PE)(6)
樹脂塩ビ(PVC)(1)
鉄(3)

ホールプラグ(Φ30.1穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
ホールプラグ(Φ25.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥44税込¥481個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
ホールプラグ(Φ15.9穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
ホールプラグ(Φ12.7穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
DINホールプラグ
ユーボン¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。材質ABS樹脂色黒取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ28.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥42税込¥461個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
ホールプラグ(Φ9.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
ホールプラグ(Φ19.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
ホールプラグ(Φ6.4穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
ホールプラグ(Φ8.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
ホールプラグ(Φ14.3穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
クロ ホールプラグ
大阪魂¥667税込¥7341個(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)色黒
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
ホールプラグ(Φ45.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り
テクノベインズ¥659税込¥7251袋3日以内出荷使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。 Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質TPE色黒適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ入数20UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入)
テクノベインズ¥679税込¥7471パック3日以内出荷Φ6.35mm穴の目隠しや隠蔽用ホールプラグ 使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリなどの侵入を防ぐことができます。 外径Φ5.5mmのDCジャックのコネクタを保護する際にも使用できます。仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber色黒取付穴Φ6.35mm入数20個RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ
TAKIGEN(タキゲン)¥51税込¥561個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。 板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)標準色ライトグレータキゲンコード23906
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
ホールプラグ(Φ32.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.3寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)34.9寸法D2(Φmm)31.8寸法D3(Φmm)32
八角形プラグ(PA製)
三桂製作所¥699税込¥7691個11日以内出荷材質(本体)PA6L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性IP67
ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り
テクノベインズ¥699税込¥7691袋3日以内出荷柔軟性のある素材です。 使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber色黒適合コネクタΦ5.5~Φ5.8のホール入数20UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
SUSホールキャップ(ヒジカタBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします材質ステンレス