絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
ゴム(1)
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(1)
ステンレスSUS430(1)
樹脂すべて(48)
樹脂ABS(11)
樹脂ナイロン(32)
樹脂ポリアセタール(1)
樹脂ポリエチレン(PE)(6)
樹脂塩ビ(PVC)(1)
鉄(3)

ホールプラグ(Φ51.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)55.0寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51.0タキゲンコード24629
ホールプラグ(Φ45.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個5日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45.0タキゲンコード24628
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)38.0寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35.0タキゲンコード24626
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.05寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)20.0寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5タキゲンコード24618
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥20税込¥221個8日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8タキゲンコード24610
ホールキャップ
泰生工業¥49,980~税込¥54,978~1セット(1000個)当日出荷から翌々日出荷下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。材質スチール、ステンレス(SUS430)仕様箱入仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ