絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M4(190)
- M5(115)
- M6(257)
- M8(301)
- M10(348)
- M12(294)
- M16(199)
- M20(113)
- M22(43)
- M24(40)
- W1/4(15)
- W5/16(38)
- W3/8(199)
- W1/2(112)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(112)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(11)
- A2(3)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄すべて(7)
- 炭素鋼(1)
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 6(13)
- 8(11)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(12)
- 12(10)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(7)
- 25(6)
- 30(6)
- 35(3)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
ドリル径(Φmm)
- 4(1)
- 5(3)
- 7.9(1)
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
-
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
50
表面処理
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- サイマコーポレーション(3)
- 大阪魂(18)
- 家研販売(1)
- 峰岸(1)
- 若井産業(2)
OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・サイマコーポレーション・大阪魂・家研販売・峰岸・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(35本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥1,198税込¥1,3181パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナイロンナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(9個)当日出荷特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥1,198税込¥1,3181パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥1,198税込¥1,3181パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応



























![ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品] ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)