絞り込み
内ねじアンカーには、プラグアンカーやルーティカットアンカーなどがあります。その中のルーティカットアンカーとは、コンクリートの中に埋め込んで使用するねじの一つです。一般的で信頼の高いめねじのアンカーで、施工後にコンクリートの表面に突起ができなくなるので、その後に六角ボルトや吊ボルトなどを施行することが可能になるのが特徴。ねじ径によってサイズが変わり、そのサイズによって締め付けトルクも変わってきます。

プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス
ユニカ¥25,980税込¥28,5781箱(15個)7日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】18V(150Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】67、【有効埋込み長さ(mm)】60適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)84タイプステンレスねじ径M12、高ナット:W1/2ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)14二面幅(mm)R-NUT:24最大引張荷重(kN)32.2適合ソケット二面幅:24mm、ふところ深さ:45mm以上適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)69以上
クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(30個)7日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ
ユニカ¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか7日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)
デイコム¥9,498税込¥10,4481箱(15個)5日以内出荷材質鉄全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11呼びW1/4外径(Φmm)10.5表面処理生地
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら