絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(4)
- M16(1)
- M20(1)
- M24(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 100(3)
- 110(2)
ドリル径(Φmm)
- 18(3)
- 33(2)
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 高耐食メッキ(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50(2)
- 56(3)
- 120(2)
50・56・120
ねじ長さ(mm)
- 55
- 9(4)
- 10(7)
- 11(3)
- 12(7)
- 13(13)
- 14(12)
- 15(13)
- 20(15)
- 22(8)
- 24(7)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(11)
- 45(5)
- 50(4)
- 70(4)
- 75(5)
- 110(4)
- 150(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17.3(3)
- 31.8(2)
- 32(1)
17.3・31.8・32
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(4)
M16(1)
M20(1)
M24(2)
W3/8(1)
W1/2(1)

ネジコミシキハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダー仕様筒入り材質スチールねじ長さL(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,398税込¥10,3381箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応