絞り込み
ねじの呼び
- M6(6)
- M8(7)
- M10(15)
- M12(15)
- M16(13)
- M20(8)
- M22(5)
- M24(5)
- W1/4(2)
- W5/16(3)
- W3/8(9)
- W1/2(7)
- W5/8(6)
- W3/4(4)
- W7/8(1)
- W1(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(5)
- SUS316(3)
- 鉄(16)
長さ(mm)
- 30(6)
- 35(5)
- 40(8)
- 50(6)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(5)
- 80(7)
- 90(2)
- 100(7)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(3)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 160(2)
- 170(2)
- 200(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 11(3)
- 12.5(7)
- 14.5(13)
- 16.5(1)
- 18(10)
- 22(7)
- 22.5(4)
- 26(4)
- 28(2)
- 29(2)
- 33(3)
- 35(2)
埋め込み深さ(mm)
- 30(7)
- 35(7)
- 39(2)
- 40(10)
- 45(3)
- 50(7)
- 56(3)
- 58(2)
- 60(7)
- 67(3)
- 68(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(4)
- 88(2)
- 90(5)
- 100(5)
- 103(2)
- 110(1)
- 115(2)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・高耐食メッキ
ねじ長さ(mm)
- 10(2)
- 11(2)
- 13(5)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(7)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(4)
- 75(3)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(2)
- 115(2)
- 130(2)
- 150(2)
- 155(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
10・11・13・15・20・25・30・35・40・45・50・55・75・100・105・110・115・130・150・155・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9.5(1)
- 10.5(3)
- 12(7)
- 14(13)
- 16(1)
- 17.3(10)
- 21.5(7)
- 21.7(4)
- 25.4(3)
- 25.5(1)
- 27.2(2)
- 28.5(2)
- 31.8(1)
- 32(2)
- 34(2)
9.5・10.5・12・14・16・17.3・21.5・21.7・25.4・25.5・27.2・28.5・31.8・32・34
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- KIドリル(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- TRUSCO(4)
- WAKI(和気産業)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- エスコ(25)
- ユニカ(9)
- 大阪ファスニング(1)
- 大阪魂(55)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(6)
M8(7)
M10(15)
M12(15)
M16(13)
M20(8)
M24(5)
W3/8(9)
W1/2(7)
W5/8(6)

グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ネジコミシキハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダー仕様筒入り材質スチールねじ長さL(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)
サンコーテクノ¥709税込¥7801個当日出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番558-8138材質ステンレスねじの呼びW5/8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ
サンコーテクノ¥7,898税込¥8,6881セット(50個)4日以内出荷トラスコ品番558-1745材質スチールねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷トラスコ品番558-8065材質ステンレスねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥69,980税込¥76,9781箱(100個)4日以内出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,298~税込¥10,228~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥24,980~税込¥27,478~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥22,980~税込¥25,278~1箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応