絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
幅(mm)
- 4.5
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.0(1)
- 3.4(1)
- 4.6(1)
- 22(1)
色
イエロー(1)
クリア(1)
全長(mm)
- 27(1)
- 32(1)
端子形状

板形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
14・15・16
ブランド
- ニチフ(1)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
6~7未満(1)





銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
『ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸ブレード(板形)端子
- 絶縁被覆付ブレード端子