絞り込み
全長(mm)
端子形状
特性
耐熱
種類
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
6・7・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24
ブランド
RS PRO・ニチフ・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニルシルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    1,098税込1,208
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅4.6mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅4.6mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

    RS PRO
    63,980税込70,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 4.6mm厚さ = 0.8mmフック = あり色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS PRO絶縁圧着フックブレード端子 - ビニール. RS PROシリーズの絶縁圧着フックブレード端子は、銅コンタクトとスズめっきで製造されています。これらのコネクタは、ビニール絶縁材を備え、頑丈な設計で、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ビニール さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1.5 - 2.5 mm2 . 4.0 - 6.0 mm2
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.8mmフック = あり色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。RS PRO絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. フックブレードの全長は27.4 mm (赤)、28.4 mm (青)、30.2 mm (黄)です。引用されているサイズはブレード幅です。承認. UL認定、カナダのUL認定
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 28.2mm内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = あり色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG全長 = 27mm内径 = 6.4mm刃幅 = 4mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。 この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。特長. 赤又は青の色 銅コンタクト材質 スズコンタクトめっき オスジェンダー フックなし ビニール絶縁材質 さまざまな長さを用意 シールドなし
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.4mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ11mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ11mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 21.8mm内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 1.7mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 5.2mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 20.8mm内径 = 4.5mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅3mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅3mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG内径 = 6.6mm刃幅 = 3mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応

ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付ブレード端子