絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 20~30未満(1)
端子形状

丸形(1)

二つ穴端子(1)
内径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6.4(1)
全長(mm)
- 75(1)
- 90(1)
幅(mm)
- 16(1)
種類
- 裸圧着端子(1)
裸圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
- 22
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 14(5)
- 38(5)
- 60(5)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 250(4)
- 325(4)
- 400(2)
- 500(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(1)
- 東神電気(4)
ニチフ・東神電気
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
20~30未満(1)

圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5