絞り込み
全長(mm)
種類
その他・裸圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
2・3・4・6・8・10・14・22・38・60・80・100・125・150・250・325・400・500・800・1000・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
ブランド
東神電気・PANDUIT(パンドウイット)・ニチフ・日動電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 圧縮銅管端子 関西電力規格品 日動電工

    圧縮銅管端子 関西電力規格品

    日動電工
    9,398税込10,338
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    張力のかからない電線接続に使用します。
    材質C1020表面処理すずめっき
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
    幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    当日出荷から95日以内出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    41日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧着銅管端子特集
おすすめ人気ランキング
圧着銅管端子(TR形)