絞り込み
端子形状

二つ穴端子(2)
内径(Φmm)
- 14(1)
色
ブラウン(1)
ブロンズ(1)
全長(mm)
- 170(1)
幅(mm)
- 50(1)
種類
- その他(1)
その他
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(4)
- 55(1)
- 60(4)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 250(4)
- 325(4)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(1)
- 725(1)
- 800(2)
- 850(1)
- 1000(2)
14・22・38・55・60・75・80・100・125・150・250・325・400・500・600・725・800・850・1000
ブランド
- 東神電気
- PANDUIT(パンドウイット)(32)
- 住電機器システム(3)
- ニチフ(1)
- 日動電工(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む

圧縮端子
東神電気¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。色銅材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒端子形状二つ穴端子公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧縮端子
東神電気¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2
圧縮端子
東神電気¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個42日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7
圧縮端子
東神電気¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
圧縮端子
東神電気¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
圧縮端子
東神電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38
圧縮端子
東神電気¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】28.8より線構成(本/mm)61/3.2
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2843」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】26.9