絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(129)
- SUS303(37)
- SUS304(77)
- 樹脂すべて(296)
- ABS(28)
- PBT(13)
- PEEK(9)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(16)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(69)
- セラミック(6)
- テフロン(PTFE)(15)
- ナイロン(59)
- ベーク(6)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(141)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(198)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(23)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(20)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(126)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(398)
- 廣杉計器(290)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(100)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- エスコ(26)
- TRUSCO(14)
- MYG(14)
- イマオコーポレーション(11)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(11)
- タカチ電機工業(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・エスコ・TRUSCO・MYG・イマオコーポレーション・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
11ページ目: スペーサー

六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)14ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理生地二面幅(mm)5.5
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(5個)欠品中材質黄銅長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5表面処理ニッケル平径(mm)5
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)
廣杉計器¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじ径M4用外径(Φmm)8表面処理三価クロムクロメート処理
カセットホイール用スペーサー4.5mm7段用
runon¥419税込¥4611個5日以内出荷8,9sp用ハブホイールに使うことで7spのカセットスプロケットが取付可色シルバーアズワン品番64-9552-84
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H
廣杉計器¥2,990税込¥3,2891袋(10個)当日出荷ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW
廣杉計器¥3,690税込¥4,0591袋(10個)当日出荷形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
廣杉計器¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)使用温度範囲(℃)-40~+120
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ メス×メス タイプ材質黄銅タイプメス×メス寸法L(mm)15寸法L1(mm)全ネジねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ材質黄銅タイプオス×メス寸法L1(mm)7ねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー ブルー
ニックス¥9,298税込¥10,2281袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)4寸法H(mm)4標準色ブルー
LEDスペーサー イエロー
ニックス¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)3寸法H(mm)3標準色イエロー
LEDスペーサー ブラック
ニックス¥9,398~税込¥10,338~1袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン標準色ブラック
LEDスペーサー ピンク
ニックス¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)15寸法H(mm)15標準色ピンク
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
廣杉計器¥90税込¥991個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm
廣杉計器¥74税込¥811個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ドブスペーサー(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)翌々日出荷呼び径10寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1外径(Φmm)12.2寸法D(mm)12.2表面処理ドブメッキ寸法l(mm)12ねじの呼びM10
3カ-B スペーサー(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)翌々日出荷呼び径5寸法d(mm)5.1寸法t(mm)0.6外径(Φmm)6.3寸法D(mm)6.3表面処理三価黒クロメート寸法l(mm)3ねじの呼びM5
シールド スタンドオフSP
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質ステンレス寸法L(mm)8寸法H(mm)7.2寸法A(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)6.18ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1スペーサNo.310
POPスタンドオフスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.2寸法S(mm)10寸法D(mm)7.18ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)7.2最小板厚(mm)1スペーサ410