絞り込み
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒アルマイト・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: スペーサー

スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
1,690件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドオフ 六角 黄銅 M5 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M5 x 20mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5 x M5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M5●スレッドサイズB:M5●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2884アズワン品番65-7912-42
変換ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)変換ジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。購入しやすい少量パックです。
110ソケット用 絶縁スリーブ 100個入 日立Astemoアフターマーケットジャパン110ソケット用 絶縁スリーブ 100個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
用途110ソケット用サイズL電線被覆外径(mm)Φ2.5アズワン品番64-9722-82
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズ ホシモト丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズホシモト
139税込153
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィンタイプ絶縁タイプ表面処理三価クロメートめっき
六角両オネジ異型スペーサー MMタイプ MYG六角両オネジ異型スペーサー MMタイプMYG
4,698税込5,168
1袋(10個)
15日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5・M6アズワン品番4-134-06
ステンレス垂直基板取付スペーサー/VAU 廣杉計器ステンレス垂直基板取付スペーサー/VAU廣杉計器
7,798税込8,578
1袋(50個)
10日以内出荷
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
10日以内出荷
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
追加スペーサー 9MM 白 ハーフェレ追加スペーサー 9MM 白ハーフェレ
5,898税込6,488
1セット(100個)
17日以内出荷
スペーサープレートの追加用スペーサー9mmです。
用途引き出しレール寸法A(mm)9材質プラスチック
追加スペーサー 5MM 白 ハーフェレ追加スペーサー 5MM 白ハーフェレ
3,598税込3,958
1セット(100個)
6日以内出荷
スペーサープレートの追加用スペーサー5mmです。
用途引き出しレール寸法A(mm)5材質プラスチック
追加スペーサー 3MM 白 ハーフェレ追加スペーサー 3MM 白ハーフェレ
4,498税込4,948
1セット(100個)
6日以内出荷
スペーサープレートの追加用スペーサー3mmです。
用途引き出しレール寸法A(mm)3材質プラスチック
スペーサー キャビネットレール用 白 ハーフェレスペーサー キャビネットレール用 白ハーフェレ
5,798税込6,378
1セット(100個)
6日以内出荷
スライドレールの取り付け幅変更に使用するスペーサーです。取付幅の変更や扉オフセットのすき間埋め
用途引き出しレール取付下穴Φ 5mm に押し込み材質プラスチック
黄銅サポーター カメダデンキ黄銅サポーターカメダデンキ
3,998税込4,398
1袋(50本)
7日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.08MB)
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
969税込1,066
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
499税込549
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
529税込582
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
529税込582
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱(FN付) ホシモトアジャスト式分電盤用支柱(FN付)ホシモト
749税込824
1個
9日以内出荷
フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
449税込494
1個
9日以内出荷
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
448税込493
1個
9日以内出荷
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
649税込714
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
429税込472
1個
9日以内出荷
ロックやハンドルの止め金を挟んで開閉できますので、スペースをとりません。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
95税込105
1個
9日以内出荷
簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
349税込384
1個
9日以内出荷
簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
419税込461
1個
9日以内出荷
簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット付支柱 ホシモトフローティングナット付支柱ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
399税込439
1個
9日以内出荷
すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
448税込493
1個
9日以内出荷
すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0アズワン品番64-7965-69入数100本
M3x25.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x25.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,090税込4,499
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0アズワン品番64-7965-68入数100本
M3x22.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x22.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,580税込3,938
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0アズワン品番64-7965-67入数100本
M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,070税込3,377
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0アズワン品番64-7965-65入数100本
M3x12.7mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x12.7mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,450税込2,695
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7アズワン品番64-7965-63入数100本
M3x12.1mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x12.1mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,450税込2,695
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1アズワン品番64-7965-62入数100本
M3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
1,940税込2,134
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0アズワン品番64-7965-59入数100本
M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:30頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-58入数100本
M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,090税込4,499
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:25頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-57入数100本

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー